曜日別特売
017800-022 シリコン栓 Φ22穴あき SIBATA(柴田科学) 14978305

シリコン栓 Φ22穴あき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14978305品番017800-022
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,399
販売価格(税別)
3,999

ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。

用途LD-5R/MP-W5EP型用適合本体LD-5R/MP-W5EP型用材質シリコン高さ(mm)35質量(g)30アズワン品番64-8272-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする