曜日別特売
MDA0130S03H03 DLX1700 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 14980640

MDA0130S03H03 DLX1700 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 14980640
MDA0130S03H03 DLX1700 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 14980640
MDA0130S03H03 DLX1700 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 14980640
MDA0130S03H03 DLX1700 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 14980640

非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード14980640品番MDA0130S03H03 DLX1700
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。
優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。
新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。
鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。

用途
アルミニウム合金の穴あけ加工
材質DLX1700全長(mm)48溝長(mm)8シャンク径(Φmm)3先端角(°)135ドリル径(Φmm)1.3表面処理オーロラコートX(DLCコート)寸法PL(mm)先端長:0.3寸法LU(mm)有効長:6.1加工穴深さ(L/D)3
注意
※内部給油でお使いください。
※切削油剤の供給圧、Φ3以下は2.0MPa以上、Φ3超えは1.5MPa以上を推奨します。
※ドリルの振れは0.02mm以下に抑えてください。
※異音※振動など異常がみられるときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
※鋳抜き穴への加工については、10D(以上)ドリルは推奨いたしません。
※ 10D以上穴あけの加工では異常が発生する可能性がある為、先にガイド穴(穴深さは1D~2D)を加工ください。
※ガイド穴加工には3D(5D)ドリルがご使用頂けます。

商品説明動画

非鉄金属加工用オーロラコートドリル 『マルチドリルMDA型』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする