BF-42S ボックスファイル<スマフィ> LION (ライオン事務器) 14988937

 

BF-42S ボックスファイル<スマフィ> LION (ライオン事務器) 14988937
BF-42S ボックスファイル<スマフィ> LION (ライオン事務器) 14988937
BF-42S ボックスファイル<スマフィ> LION (ライオン事務器) 14988937
BF-42S ボックスファイル<スマフィ> LION (ライオン事務器) 14988937
BF-42S ボックスファイル<スマフィ> LION (ライオン事務器) 14988937
BF-42S ボックスファイル<スマフィ> LION (ライオン事務器) 14988937
BF-42S ボックスファイル<スマフィ> LION (ライオン事務器) 14988937

ボックスファイル<スマフィ>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊モスグリーン注文コード14988937品番BF-42S
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

書類や小物の収納に!フタと把手がついた大容量のボックスファイル。持ち運びに便利な把手と、視線を遮り、ホコリが入りにくいフタ付です。収容物がたくさん入る、通常の背幅よりも幅が広いワイドサイズ。ワンタッチ式で簡単に組み立てることができます。小物も取り出しやすいフラットな底面で、取り出しやすい指かけ穴が開いています。

材質再生PPシート製・1.0mm厚モスグリーンタイプワンタッチ組立式規格A4判横型(フタ・把手付)背幅(mm)152寸法(縦×横)(mm)268×326RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする