ルートート
OP.STRAP38mm-B GRY/SIL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14989436
品番
35902
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2WAYでの使用が可能となるショルダーストラップ。つけるだけでトートバッグがショルダーバッグに早変わり!
色
GRY/SIL
質量(g)
約110
幅(cm)
3.8
全長(cm)
【ショルダー】120(部品含まず)
素材
ポリエステル、本革、金属