曜日別特売
111602 EU.サコッシュ.イントリップ-A      BLUE ルートート 14989768

EU.サコッシュ.イントリップ-A BLUE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14989768品番111602
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。旅先のちょこっと外出やホテル内の移動など、スマホ+αの持ち歩きに。

PINK質量(g)約60素材表地:ナイロン 裏地:ナイロン ショルダー:ポリエステル 留め具:プラホックポケット外側1箇所寸法(幅W×高さH)(cm)18.5×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする