曜日別特売
116003 SC.デリ.Wafer.ストライプ-A   YELLOW ルートート 14989960

116003 SC.デリ.Wafer.ストライプ-A   YELLOW ルートート 14989960
116003 SC.デリ.Wafer.ストライプ-A   YELLOW ルートート 14989960

SC.デリ.Wafer.ストライプ-A YELLOW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14989960品番116003
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

フワフワした触り心地と暑い季節にもベタ付きにくい素材が特徴の”ウエッファ”シリーズ。”ウエッファ”はウエファースの単数形。生地やクリームが重なり合い、網目模様が特徴のウエファースから名付けました。

YELLOW質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×13素材ポリエステル、合成皮革 留め具:プラホックポケット外側1箇所、内側1箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする