曜日別特売
114904 LT.デリ.マクラメーC           MINT ルートート 14990529

 

114904 LT.デリ.マクラメーC           MINT ルートート 14990529
114904 LT.デリ.マクラメーC           MINT ルートート 14990529
114904 LT.デリ.マクラメーC           MINT ルートート 14990529
114904 LT.デリ.マクラメーC           MINT ルートート 14990529
114904 LT.デリ.マクラメーC           MINT ルートート 14990529

LT.デリ.マクラメーC MINT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14990529品番114904
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マクラメの幾何学風の編み模様がポイント。編みの透け感が春夏にピッタリ!爽やかな印象のトートバッグです。

MINT質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×31×13素材表地:ポリエステル 分類外繊維(ペーパー) 持ち手:ポリエステルポケット外側1箇所(可動式ポケット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする