曜日別特売
510 マンダムFLY-UP 丸五 14994685

510 マンダムFLY-UP 丸五 14994685
510 マンダムFLY-UP 丸五 14994685
510 マンダムFLY-UP 丸五 14994685
510 マンダムFLY-UP 丸五 14994685
510 マンダムFLY-UP 丸五 14994685
510 マンダムFLY-UP 丸五 14994685
510 マンダムFLY-UP 丸五 14994685

マンダムFLY-UP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)23
ベージュ
内容量1足注文コード14994685品番510
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

足のアーチをリフトアップする「360°フィットベルト」を採用。血行促進し、むくみ・疲れを軽減します。

形状ローカットベージュ質量(g)265サイズ(cm)23材質(アッパー)合皮+メッシュ機能軽量材質(底部)EVA+ゴム材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

公式丸五|女性ワーカーの悩み(むくみ)を軽減
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする