用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000チャック能力(mm)1.5~13最大締付トルク(N・m)140バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)付属品フック、サイドハンドル質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70クラッチ22段バッテリー容量(Ah)-ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6充電時間(分)-