曜日別特売
4993896906081 【榊 小サイズ】【お好みの神棚に合わせて】すぐにお祀りできる 神棚の里 15007949

【榊 小サイズ】【お好みの神棚に合わせて】すぐにお祀りできる

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットセット内容清めの塩500g、榊造花 小 1対、赤米100g注文コード15007949品番4993896906081
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988

お好みの神棚に合わせてご利用いただける神饌セット

セット内容清めの塩500g、榊造花 小 1対、赤米100g種別神饌・塩セット

商品説明動画

はじめての神棚 -神饌・神具- 神棚の里
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15007940
2024-01-18
用途: 安全祈願
製造業

榊造花が榊立てに差すと倒れてしまう。倒れ防止必要。

対象商品 : 15007940
2023-04-29
用途: 新事業所立ち上げに伴う

長三宝(八寸)に収まる「かわらけ」「水玉」「瓶子」と榊立てのセット+
造花の榊+焼き塩+赤米をワンパッケージにしたもの。
赤米は「荒稲」ではなく「和稲」として使用。
造花の榊は根元の軸を適度に折り曲げて榊立てに差し込む。
榊は樹脂製で軽量だが、榊立てに立てると重心が高くなるので、転倒の心配がある場合は、
榊立ての底に錘を入れておくとよい。

対象商品 : 15007940
2023-02-13
用途: 神様へのお祈りの時

大きさもちょうどいい感じでした。また、清めの塩、赤米もすぐに使用できて大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする