曜日別特売
VIO-15Bα ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 15008317

VIO-15Bα ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 15008317
VIO-15Bα ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 15008317

ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(8袋×50本)
容量(mL)15(バルクパック)
内容量1箱(8袋×50本)注文コード15008317品番VIO-15Bα
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。

仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)15(バルクパック)滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121本体サイズ(mm)Φ17×118アズワン品番4-3632-01遠心強度20000G

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする