曜日別特売
STTV050 シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ アズワン 15009297

シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
アズワン品番4-3855-02
内容量1本注文コード15009297品番STTV050
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥11,220
販売価格(税別)
¥10,200

グリスフリーで使用可能です。

容量(mL)
50
外径×長さL(Φ×mm)
28×140
アズワン品番
4-3855-02
材質
硼珪酸ガラス
バルブ
PTFEバルブ
枝管径(Φmm)
外径9

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする