曜日別特売
- 油汚れ用洗剤 5倍濃縮  パウチタイプ モノタロウ 15013558

- 油汚れ用洗剤 5倍濃縮  パウチタイプ モノタロウ 15013558
- 油汚れ用洗剤 5倍濃縮  パウチタイプ モノタロウ 15013558
- 油汚れ用洗剤 5倍濃縮  パウチタイプ モノタロウ 15013558
- 油汚れ用洗剤 5倍濃縮  パウチタイプ モノタロウ 15013558
- 油汚れ用洗剤 5倍濃縮  パウチタイプ モノタロウ 15013558
- 油汚れ用洗剤 5倍濃縮  パウチタイプ モノタロウ 15013558
モノタロウ

油汚れ用洗剤 5倍濃縮 パウチタイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個(100g)
注文コード
15013558
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

5倍濃縮可能な油汚れ洗剤です。
従来のポリ容器では無く、100gのパウチに入っているので容器ゴミの削減になります。
またパウチなので保管場所を削減出来ます。
除菌成分を配合していますので、洗浄と除菌が同時に出来ます。
すすぎ時に泡切れがいいので節水にもつながります。
通常の希釈済タイプ(07583152、07584245)と比較すると商品本体の体積が88%削減されております。

用途
工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
成分
界面活性剤(アルキルアミンオキシド、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(モノエタノールアミン)、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、除菌剤、金属イオン封鎖剤、泡調整剤
使用方法
軽い汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を10g~20g / 普通の油汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を20g~200g / 焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:5倍希釈液をそのまま使用
pH
11.3±0.8(原液、25℃)
液性
アルカリ性
商品タイプ
パウチ
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
アルミニウム・銅・真鍮(変色することがある)、タイル目地(着色することがある)、ニス、ペンキ、亜鉛めっき等で塗装または表面処理したもの、油や熱などで傷んだフッ素コート(はげることがある)は目立たないところで変色などがないことを確かめた上で、手早く使用してください。たたみ・白木など水がしみこむ材質には使用しなでください。長時間の接触はガラスや金属を腐食させることがことがあります。金属加工時に生じるアルミニウム・銅・真鍮などの研磨くずの清掃には使わないでください。まざると急激に発熱して危険ですので注意してください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51451096
2024-02-08
用途: 出先での洗浄用

出先に持っていくのにちょうどいい容量・サイズです。パックサイズは19×6センチ,厚みは1.5センチでした。新品鉛筆が入る長さでちょうどいい幅と厚みのケース(筆箱)があれば,破裂させずに持っていけると思います。この手のは現地で買って残ったのを持って帰ってくるのが難なので助かるサイズです。パックの先細り部には手切り用のノッチも入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 51451096
2024-05-07
用途: あらゆる油汚れに
製造業

これはお試しで買ったがびっくりした。とんでもなくにおうがそれだけの事はあるくらい汚れがよく落ちる!シンクの排水口の内側に付いた油汚れも希釈水を流すだけできれいになった。ピーピースルーよりもよく落ちる。リピしました。

対象商品 : 51451096
2024-03-25
用途: 自動車下廻り

ブーツが破れて飛び散ったグリース、エンジン、ミッションの下廻りのオイル類に5倍希釈をスプレーで使用しました。こびりつき具合と洗剤の濃度次第と思いますがふき取りで普通に落ちました。金属の腐食、変色を避けるため水でよく洗い流しました。使い道としては除菌もできるのでキッチンのフードやコンロ裏などの方が向いていそうなので近日、そちらで試します。

対象商品 : 51451096
2024-03-07
用途: 出先用?
自動車・二輪車・自転車関連業

500mlのスプレーボトルに2cmほど入れて水で希釈して使ってみた
換気扇の洗浄においては擦る必要はなく、スプレー噴射の勢いだけで汚れが取れました。

残りは手持ちであったボトルに保管

パウチタイプと言う事ですので
BBQ現場でしっかり洗って帰りたい場合などに良いかも知れません。

価格面は人それぞれの感覚だと思いますが
性能的には良い品ですので、わざわざパウチタイプで割高な商品を買う必要は無いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 51451096
2024-03-06
用途: 機械工具の洗浄
永大産業株式会社製造業

キャンペーンを知って購入してみました。油汚れがひどい機械工具の洗浄(油ふき取り)に使用しています。希釈してウェスでふき取り。問題なく使用できます。開けると使い切りなので容器に移して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 51451096
2024-02-27
用途: 通常の洗浄作業に
農・林・水産業

キャンペーンページのみの記載では使い道が今一つ分かりにくいですが、通常商品のページを見ると使い方がよく分かります。同時購入のおすすめ商品にあるように、「キャニヨンスプレー 自在タイプ 容量500mL」と使用されることをお勧めします。このスプレーも素晴らしいです。

対象商品 : 15013558
2023-12-16
用途: レンジフード掃除
サービス業

20年使っているレンジフードの積もりに積もった油を落としたくて使ってみた。
刷毛で塗ると即座に茶色く溶けて来るイメージだが、さすがにガジガジに固まった部分はヘラでこそいでからでないと効き目がない。
1年2年の汚れなら軽く落とせるんじゃないかな。

対象商品 : 51451096
2024-03-01
用途: 省スペース
飲食業

金額を考えると、詰め替え製品の方が安価だが、出先で水が入手可能ならば、便利な製品。
泡の密着性は十分で、油落ちも良い。
パウチの口が細いので、500mlスプレーボトルを使用すれば、計量や、漏斗を使用せずに
希釈できるので、手間は無い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする