曜日別特売
MUJ-APWC5CM WH Apple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブル エアージェイ 15013586

MUJ-APWC5CM WH Apple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブル エアージェイ 15013586
MUJ-APWC5CM WH Apple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブル エアージェイ 15013586
MUJ-APWC5CM WH Apple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブル エアージェイ 15013586
MUJ-APWC5CM WH Apple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブル エアージェイ 15013586
MUJ-APWC5CM WH Apple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブル エアージェイ 15013586

Apple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本仕様候補なし:5cm注文コード15013586品番MUJ-APWC5CM WH
参考基準価格(税別)¥2,164販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

AppleWatch専用Type-C磁気充電ケーブルです。置くだけでマグネットでしっかり吸着、固定して充電可能。5W出力の高速充電が可能です。
とても柔らかなふわふわシリコンケーブルは断線にも強く持ち運びにも便利。また本体はアルミボディで耐久性もバツグンです。

仕様候補なし:5cm寸法(mm)幅27.8×奥行8.1×27.8(磁気充電ドック)質量(g)約11素材端子:アルミ、コネクター:ABS、ケーブル表面:シリコンケーブル長(cm)5
関連資料:カタログ(1.15MB)
注意
※高速充電はAppleWatchUltra以降、series7以降の機種のみ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする