曜日別特売
TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518

TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518
TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518
TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518
TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518
TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518
TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518
TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518
TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518
TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518
TSB968 15.6" Intellect Advanced Backpack (Black) TARGUS 15015518

15.6" Intellect Advanced Backpack (Black)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15015518品番TSB968
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Intellect
15.6” アドバンストバックパック
重量470g軽量デザイン
ドビー素材の丈夫で耐水性に優れた 600D ポリエステル
15.6 インチのノートパソコンに対応
ファスナー付き、クイックアクセスのためのアクセサリーポケット

仕様スタイル:バックパックブラック質量(g)470容量(L)18収納サイズ15.6インチ以下のノートパソコン寸法(cm)31×11.5×43.5適合サイズ15.6インチ以下のノートパソコン特性耐水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする