TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536

TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536
TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536
TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536
TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536
TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536
TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536
TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536
TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536
TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536
TBB598 15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS 15015536

15 Newport Ultra Slim Backpack - Black

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード15015536品番TBB598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

旅行でも仕事でも、15 インチのニューポート ウルトラ スリム バックパックは最適です。
ブラウンストーンが並ぶ通りやビーチ周辺を散歩するのに場違いになることはなく、仕事用アクセサリーの小さなバックパックとしても機能します。
スリムなラップトップやタブレットにフィットするように設計されており、
毎日の必需品を収納できる十分なスペースがあります。前面と背面にクイック アクセス ポケットがあり、バックパックをハンドヘルド トートに変えるショルダー ストラップを収納できるこのスリムで洗練されたケースは、常に移動する人に最適なパックです。
仕事で頻繁に移動する人や、休暇のために便利なバッグが必要な人は、荷物ストラップでローリング ラゲッジに簡単に取り付けて持ち運ぶことができます。
パッド入りラップトップクレードル付きのシングルコンパートメント
Macbook Pro 16インチに対応
フロントのジッパー付きポケット

仕様スタイル:バックパックブラック質量(g)560容量(L)12収納サイズ15 インチ以下のノートパソコン寸法(cm)28.5×8.3×39.5適合サイズ15 インチ以下のノートパソコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする