曜日別特売
T-100 トイレ用換気扇 高須産業 15018309

トイレ用換気扇

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台適合パイプVU-75(外径89mm)、LP-100・SU-100(外径106mm)、VU-100・VP-100(外径114mm)注文コード15018309品番T-100
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途汲み取り/仮設トイレ用タイプ先端形周波数(Hz)50/60消費電力(W)15/13定格電圧(V)100本体質量(kg)1適合場所トイレ用電源コード(m)2.5騒音値(dB)44/42適合パイプVU-75(外径89mm)、LP-100・SU-100(外径106mm)、VU-100・VP-100(外径114mm)羽根形状ターボファン(排気)標準風量(m3/h)96/88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 工場トイレの換気扇

昭和に建てられた工場併設のトイレの換気扇が壊れてしまい、古いものなので売っているお店を探すのが大変でした。
ないと思ってモノタロウさんで検索すると同じものが売っていて驚きました。
お値段も手ごろでとても助かりました。

2025-02-05
用途: トイレ用換気扇
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

今までのものを除いてみると中身がさく裂して有りませんでしたので、寸法がぴったり合ったものが探せて満足してます。

対象商品 : 15018309
2023-02-08
用途: トイレの換気
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく作動してます。
値段が安いからそれなりだろうと思ったが
そんなことなく普通に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする