付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池4本仕様体脂肪率:5.0~75.0% 0.1%単位 対象年齢:6~99才材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス色ピンクひょう量(kg)(最大計量)150電源DC6V/単4形乾電池4本最小表示0~100kgまで100g 100~150kgまで200g本体質量(g)約1.4測定方式BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:1.0~59.0 0.5レベル単位寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×25×210保証期間1年アズワン品番64-3699-48判定方法体脂肪率:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、内臓脂肪レベル:標準/やや過剰/過剰