曜日別特売
P100 銅線用 裸圧着スリーブ P形 ニチフ 15019115

 

P100 銅線用 裸圧着スリーブ P形 ニチフ 15019115
P100 銅線用 裸圧着スリーブ P形 ニチフ 15019115

銅線用 裸圧着スリーブ P形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
寸法d(Φmm)16.4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2
寸法D(Φmm)22.1
内容量1袋(5個)注文コード15019115品番P100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途銅線専用寸法L(mm)20.0寸法D(Φmm)22.1電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法d(Φmm)16.4適合工具NOM150・NOP150HA、NOH300K(ヘッド・要油圧ポンプ)材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブ電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※NOH300K(ヘッド)は油圧ポンプが必要となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする