ニチフ
銅線用 裸圧着スリーブ P形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(20個)
1袋(5個)
寸法d(Φmm)
11.4
1.4
16.4
11.4
14.5
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
42.42~60.57
0.25~0.75
96.3~117.2
42.42~60.57
76.28~96.3
寸法D(Φmm)
15.3
2.6
22.1
15.3
19.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
15019124
品番
P60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
用途
銅線専用
寸法L(mm)
19.0
寸法D(Φmm)
15.3
電線抱合範囲AWG(#)
1/0
寸法d(Φmm)
11.4
適合工具
NOP60・NOM150・NOP150HA、NOH300K(ヘッド・要油圧ポンプ)
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着スリーブ
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
42.42~60.57
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
重ね合せ用
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※NOH300K(ヘッド)は油圧ポンプが必要となります
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表