尾崎亀商店
レギュラーローラーPIAボンパラゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
15020987
品番
80804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムシートのトップコートやアスファルトプライマーなどの広範囲に威力を発揮します。
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
13(中毛)
ローラーサイズ(mm)
180
ローラーサイズ(inch)
7
適合ハンドル
レギュラーローラーハンドル7号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15020987
80804
45432697
905-C313-07
ボンパラゴン レギュラーローラー(PP)
PIA
1本
¥
439
税込
¥
483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)