尾崎亀商店
レギュラーローラーPIAボンパラゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
15020996
品番
80805
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムシートのトップコートやアスファルトプライマーなどの広範囲に威力を発揮します。
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
13(中毛)
ローラーサイズ(mm)
230
ローラーサイズ(inch)
9
適合ハンドル
レギュラーローラーハンドル9号