曜日別特売
MTCUT-6×0.8【ワケあり】 銅管(直) アズワン 15021880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅管(直)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード15021880品番MTCUT-6×0.8【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)アウトレット
¥5,8404,698
商品状態※理由あり(未使用・未開封)外径(Φmm)6長さ(m)1肉厚(mm)0.8アズワン品番3-2357-05特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。厚さ(mm)0.8JIS規格H3300 C1220T-1/2H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※5mの商品を切断しますので、1mよりマイナス目になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする