曜日別特売
803040【ワケあり】 VLサポートセット(JTTA) VICTAS(ヴィクタス) 15022528

 

803040【ワケあり】 VLサポートセット(JTTA) VICTAS(ヴィクタス) 15022528
803040【ワケあり】 VLサポートセット(JTTA) VICTAS(ヴィクタス) 15022528
803040【ワケあり】 VLサポートセット(JTTA) VICTAS(ヴィクタス) 15022528
803040【ワケあり】 VLサポートセット(JTTA) VICTAS(ヴィクタス) 15022528

VLサポートセット(JTTA)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード15022528品番803040【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,9983,998

日本卓球協会(JTTA)公認サポート&ネットセット。スプリング式 サポートに差し込み式ネット。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質サポート:スチ-ル、ネットメッシュ:ポリエステル、ホワイトテープ:綿用具種別サポート・ネットメッシュ・ホワイトテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする