曜日別特売
LDCM-5-16-W-SG ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15022807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCM-5-16-W-SG ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15022807
LDCM-5-16-W-SG ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15022807

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法Lm(mm)16
レバー色つや消しシルバー
最大荷重(N)90
内容量1個注文コード15022807品番LDCM-5-16-W-SG
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質スチール歯数18タイプおねじピッチ(mm)【M(並目)】0.8寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4最大荷重(N)90寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法Lm(mm)16寸法H'(mm)34.5最大締付力(kN)3.9レバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304ねじの呼び【M(細目)】M5RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)4材質(平座金)SUS304寸法Dw(mm)10寸法Ds(mm)9.2寸法ts(mm)1.3寸法tw(mm)0.5材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする