曜日別特売
513-0200【ワケあり】 2色回転ボールペン バトンズ エポックケミカル 15023176

※商品画像

513-0200【ワケあり】 2色回転ボールペン バトンズ エポックケミカル 15023176
513-0200【ワケあり】 2色回転ボールペン バトンズ エポックケミカル 15023176

2色回転ボールペン バトンズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本色(軸)イエロー注文コード15023176品番513-0200【ワケあり】
在庫数量:残り75点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)アウトレット
¥199109

1ノックで同時に2つの芯が出ます。ターンさせれば瞬時に色変えできます。
スピードを求められる事務作業に最適です。

用途筆記具商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)15方式回転式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×16×8インク色赤/黒ボール径(Φmm)0.7インク油性色数2色ボールペン色(軸)イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 重要な事を筆記する時

勉強中に、テキストに重要なこと、忘れてはいけない事など赤と青で使い分けて筆記しており、ターンさせればすぐにかけるのでとても良かったです。
初めて見たかたちだったので、どうなんだろう?と思いましたが、アウトレットで安かったこともあり、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする