曜日別特売
GFN-660【ワケあり】 Φ75高荷重Nフレームキャスター SUS(エスユーエス) 15023201

Φ75高荷重Nフレームキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個材質(本体)スチールゴム注文コード15023201品番GFN-660【ワケあり】
在庫数量:残り16点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥2,0161,698

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法D(mm)Φ75寸法E(mm)28寸法H(mm)98.5寸法L(mm)58.5ブレーキ付き特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(本体)スチールゴム質量(g)460材質(車輪)ウレタン(高荷重用)適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする