LDCMS-5-16-W-NI ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI NBK(鍋屋バイテック会社) 15023927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCMS-5-16-W-NI ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI NBK(鍋屋バイテック会社) 15023927
LDCMS-5-16-W-NI ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI NBK(鍋屋バイテック会社) 15023927

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法Lm(mm)16
最大荷重(N)90
内容量1個注文コード15023927品番LDCMS-5-16-W-NI
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。

材質オールステンレス歯数18タイプおねじピッチ(mm)【M(並目)】0.8寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4最大荷重(N)90寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法Lm(mm)16寸法H'(mm)34.5最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304ねじの呼び【M(細目)】M5RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)4材質(平座金)SUS304寸法Dw(mm)10寸法Ds(mm)9.2寸法ts(mm)1.3寸法tw(mm)0.5材質(止めねじ)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする