曜日別特売
LDCM-6-16-LW20-BK ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社) 15029825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCM-6-16-LW20-BK ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社) 15029825
LDCM-6-16-LW20-BK ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社) 15029825

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法Lm(mm)16
レバー色つや消し黒
最大荷重(N)150
内容量1個注文コード15029825品番LDCM-6-16-LW20-BK
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質スチール歯数18タイプおねじピッチ(mm)【M(並目)】1寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4最大荷重(N)150寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法Lm(mm)16寸法H'(mm)34.5最大締付力(kN)5.5レバー色つや消し黒材質(スプリング)ステンレス鋼線ねじの呼び【M(細目)】M6RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)5材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする