KTB-BBVB-D63 キープサーモボックス 超高断熱VIP カートンBOX「匠」 63L サンユー印刷 15032791

KTB-BBVB-D63 キープサーモボックス 超高断熱VIP カートンBOX「匠」 63L サンユー印刷 15032791
KTB-BBVB-D63 キープサーモボックス 超高断熱VIP カートンBOX「匠」 63L サンユー印刷 15032791
KTB-BBVB-D63 キープサーモボックス 超高断熱VIP カートンBOX「匠」 63L サンユー印刷 15032791
KTB-BBVB-D63 キープサーモボックス 超高断熱VIP カートンBOX「匠」 63L サンユー印刷 15032791
KTB-BBVB-D63 キープサーモボックス 超高断熱VIP カートンBOX「匠」 63L サンユー印刷 15032791
KTB-BBVB-D63 キープサーモボックス 超高断熱VIP カートンBOX「匠」 63L サンユー印刷 15032791
KTB-BBVB-D63 キープサーモボックス 超高断熱VIP カートンBOX「匠」 63L サンユー印刷 15032791

キープサーモボックス 超高断熱VIP カートンBOX「匠」 63L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード15032791品番KTB-BBVB-D63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

極厚VIP(真空断熱材)を贅沢に使用した超高断熱、超遮熱対応品となります。
キープサーモボックスシリーズ 超断熱最強仕様「匠」です。
断熱性能に特化した仕様であり従来の保冷ボックスの常識を超える超断熱ボックスとしてあります。
ハイスペックな保冷ボックスをお求めの方には一度お試しいただけたらと思います。
2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持にお勧めです。
たった12Kgの冷蔵用保冷剤で10℃以下を235時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。(適合表を参考にご利用ください)
キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。
キープサーモフィルムやクールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。

用途
2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などのハイスペック用途に
医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ
質量(kg)約16内容量(L)約63内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×340外装段ボール入数(個)1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×490×480H
関連資料:(10.32MB)
注意
※製造上サイズ誤差があります。
※断熱材部にあるVIP(真空断熱材)は強度に強いものではありませんので出来る限り丁寧な取り扱いをお願いします。
※針やカッターなどのような鋭利な物で断熱部分を絶対に刺さないようにお願いします。中のVIPが破損します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする