曜日別特売
GDS18V-750CH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 15032836

 

GDS18V-750CH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 15032836
GDS18V-750CH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 15032836
GDS18V-750CH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 15032836
GDS18V-750CH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 15032836
GDS18V-750CH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 15032836
GDS18V-750CH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 15032836
GDS18V-750CH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 15032836
GDS18V-750CH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 15032836

コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)1.7
内容量1台注文コード15032836品番GDS18V-750CH
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハイパワー750N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト

用途
ボルト、ナットの締め・緩め
セット内容本体のみ寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し)質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000最大締付トルク(N・m)750トルク(N・m)【最大緩め】1000RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)18.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする