曜日別特売
LZYS-40-SK-A ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐A NBK(鍋屋バイテック会社) 15047350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZYS-40-SK-A ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐A NBK(鍋屋バイテック会社) 15047350
LZYS-40-SK-A ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐A NBK(鍋屋バイテック会社) 15047350

ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐A

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)8注文コード15047350品番LZYS-40-SK-A
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。

材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630質量(g)87タイプスパナ操作(上方向締めつけ)ピッチ(mm)【M(並目)】1.25寸法d(mm)40寸法h1(mm)3.6寸法s(mm)10調整範囲(mm)【締めつけ方向】4.52寸法d1(mm)24寸法d2(mm)20回転方向右回転角度調整範囲253.8°、【ラッチ勾配】2.93°寸法h(mm)21寸法Lm(mm)8材質(スペーサ)SUS630ねじの呼び【M(細目)】M8RoHS指令(10物質対応)対応寸法sw1(mm)5寸法sw2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする