※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法L1(mm)300表面処理【パイプ】アルマイト処理(シルバー)注文コード15048847品番UZAF-300-B1-AL-SW-P
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。