曜日別特売
GN911-63-M8-25-SR スライダブロック・パイプジョイント用クランプレバー(おねじ) GN911 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN911-63-M8-25-SR スライダブロック・パイプジョイント用クランプレバー(おねじ) GN911 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050405
GN911-63-M8-25-SR スライダブロック・パイプジョイント用クランプレバー(おねじ) GN911 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050405

スライダブロック・パイプジョイント用クランプレバー(おねじ) GN911

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法L(mm)25
寸法R(mm)63
内容量1個注文コード15050405品番GN911-63-M8-25-SR
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。
スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。
※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。

歯数24質量(g)93ピッチ(mm)【M(並目)】1.25寸法L(mm)25寸法H(mm)42寸法d(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー)寸法s(mm)12.5最大荷重(N)180寸法h(mm)28寸法R(mm)63寸法H'(mm)46最大締付力(kN)10材質(スプリング)ステンレス鋼線ねじの呼び【M(細目)】M8RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)ステンレス
注意
※ねじ部とナットのかじり・焼きつきを防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。
※本商品はスライダブロック・パイプジョイント用の専用設計です。他の用途での使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする