曜日別特売
EL-DU15227MAHZ ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機 15056206

ベースダウンライト ライトユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台光源色電球色調光の可否消費電力(W)11.9注文コード15056206品番EL-DU15227MAHZ
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

MCシリーズ

種別一般タイプ消費電力(W)11.9定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)100~242色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)1290クラス150明るさFHT32形器具相当演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする