三菱電機
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
白色
消費電力(W)
4.4
色温度(K)
4000
注文コード
15056696
品番
EL-D00/1(062WM)AHN
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力・色温度
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
MCシリーズ
高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
種別
(ライトユニット)一般タイプ
質量(kg)
0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ
白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
4.4
定格
固定出力(AHN)
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.7
光源寿命
40000時間
クラス
60
明るさ
FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
540
ライトユニット
アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠
プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません