種別(ライトユニット)一般タイプ質量(kg)0.5(反射板枠+ライトユニット)タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)7.2定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)100~242色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.1光源寿命40000時間クラス100明るさFHT24形器具相当・白熱電球100形器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)750調光率(%)5~100(信号制御)反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色