種別(ライトユニット)省電力タイプ質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)6.2定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.2光源寿命40000時間クラス100明るさFHT24形器具相当・白熱電球100形器具相当演色指数(Ra)73埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)820反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色