種別(ライトユニット)高演色タイプ質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)11.3定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.3光源寿命40000時間クラス150明るさFHT32形器具相当演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1190反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色