種別(ライトユニット)省電力タイプ質量(kg)0.6(反射板枠+ライトユニット)タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)6.5定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)127.6光源寿命40000時間クラス100明るさFHT24形器具相当・白熱電球100形器具相当演色指数(Ra)73埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)830調光率(%)5~100(信号制御)ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色