M18 HMP700-0G0 APJ M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール 15065691

 

M18 HMP700-0G0 APJ M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール 15065691
M18 HMP700-0G0 APJ M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール 15065691
M18 HMP700-0G0 APJ M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール 15065691
M18 HMP700-0G0 APJ M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール 15065691
M18 HMP700-0G0 APJ M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール 15065691
M18 HMP700-0G0 APJ M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール 15065691
M18 HMP700-0G0 APJ M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール 15065691

M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード15065691品番M18 HMP700-0G0 APJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要
コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能
トリガーをロックし、偶発的な作動を防止
D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能
総油量:1.35L / 有効油量:0.98L
高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min
最高吐出圧力:70MPA
吐出口径:NPT3/8
ポンプ側カプラ:Cejn102421494
※ISO VG32 使用可能
手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現
手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減

付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする