種別(ライトユニット)一般タイプ質量(kg)0.6(反射板枠+ライトユニット)タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)11.9定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.7光源寿命40000時間クラス150明るさFHT32形器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1140調光率(%)5~100(信号制御)反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色