三菱電機
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
光源色
昼光色
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
6500
注文コード
15068596
品番
EL-D16/2(102DM)AHN
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力・色温度
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
MCシリーズ
壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
種別
(ライトユニット)一般タイプ
質量(kg)
0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ
ウォールウォッシャ
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
6.8
定格
固定出力(AHN)
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.4
光源寿命
40000時間
クラス
100
明るさ
FHT24形器具相当・白熱電球100形器具相当
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
定格光束(Lm)
880
ライトユニット
アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠
プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません
※適合するリニューアルプレートはありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません