曜日別特売
EL-D18/3(062WWM)AHN ベースダウンライト 三菱電機 15070014

EL-D18/3(062WWM)AHN ベースダウンライト 三菱電機 15070014
EL-D18/3(062WWM)AHN ベースダウンライト 三菱電機 15070014

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色注文コード15070014品番EL-D18/3(062WWM)AHN
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

MCシリーズ
天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。

用途
傾斜天井用
種別(ライトユニット)一般タイプ質量(kg)0.5(反射板枠+ライトユニット)タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)4.4定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)118.1光源寿命40000時間クラス60明るさFHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)520反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする