曜日別特売
EL-D11/3(102NH)AHZ ベースダウンライト 三菱電機 15070870

EL-D11/3(102NH)AHZ ベースダウンライト 三菱電機 15070870
EL-D11/3(102NH)AHZ ベースダウンライト 三菱電機 15070870

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色消費電力(W)7.2色温度(K)5000注文コード15070870品番EL-D11/3(102NH)AHZ
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

MCシリーズ
シンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。

種別(ライトユニット)高演色タイプ質量(kg)0.6(反射板枠+ライトユニット)タイプ角形使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)7.2定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40000時間クラス100埋め込み寸法(mm)□150明るさFHT24形器具相当・白熱電球100形器具相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)800調光率(%)5~100(信号制御)ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません
※適合するリニューアルプレートはありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする