三菱電機
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
白色
消費電力(W)
11.9
色温度(K)
4000
注文コード
15073365
品番
EL-D20/2(152WM)AHZ
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力・色温度
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
MCシリーズ
光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
種別
(ライトユニット)一般タイプ
質量(kg)
0.6(反射板枠+ライトユニット)
タイプ
トリムレス
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
11.9
定格
連続調光(AHZ)
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.2
光源寿命
40000時間
クラス
150
明るさ
FHT32形器具相当
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
定格光束(Lm)
1240
調光率(%)
5~100(信号制御)
ライトユニット
アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠
プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません
※適合するリニューアルプレートはありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません