用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35消費電力(W)11.3定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.3光源寿命40000時間クラス150明るさHFT32形器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1360ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色