曜日別特売
EL-WD05/1(062NM)AHN ベースダウンライト 三菱電機 15074564

EL-WD05/1(062NM)AHN ベースダウンライト 三菱電機 15074564
EL-WD05/1(062NM)AHN ベースダウンライト 三菱電機 15074564

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)4.4
光源色昼白色
内容量1台注文コード15074564品番EL-WD05/1(062NM)AHN
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

MCシリーズ
銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。

用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)-10~35消費電力(W)4.4定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.4光源寿命40000時間クラス60明るさHFT16形器具相当白熱電球60形器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)530反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする