用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35消費電力(W)6.8定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)127.9光源寿命40000時間クラス100明るさHFT24形器具相当白熱電球100形器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)870ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色