種別(ライトユニット)一般タイプカバープラスチック 乳白色質量(kg)0.9色白タイプ人感センサタイプ 白色コーン使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)17.1定格固定出力定格電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)128光源寿命40000時間光束(Lm)2190クラス250明るさ水銀ランプ100形器具相当接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否×反射板枠プラスチック 白色調色の可否×